Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1
Rubix:521781
gyártó:547168
EAN:4052568186845
VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1 547168


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg310,8 g
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség110 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram900 l/min
Nyomás tartomány2/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre