Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-P53U-A1-P1

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-P53U-A1-P1
Rubix:521803
gyártó:546743
EAN:4052568185053
VSVA-B-P53U-A1-P1 Basic valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Alapszelep VSVA-B-P53U-A1-P1 546743


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg245 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram1000 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre