Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-P53AD-ZD-A2-1T1L
Szabványos szelep központi dugóval VSVA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VSVA-B-P53AD-ZD-A2-1T1L
Rubix:514682
gyártó:8031815
EAN:4052568281953

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-P53AD-ZD-A2-1T1L 8031815
Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval
Erősségek
- Conforms to ISO 5599-1
- Electrical connection with central plug
- Robust metal housing
- Manifold assembly with mixed sizes possible
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | mágnesszelep |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 380 l/min |
| Nyomás tartomány | -0,9/10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre