Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L
Rubix:516186
gyártó:8031817
EAN:4052568259167
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-P53BD-ZD-A2-1T1L 8031817


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram370 l/min
Nyomás tartomány-0,9/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre