Pneumatikus irányított szelep Festo VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-APC

Szabványos szelep központi dugóval VSVA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-APC
Rubix:514612
gyártó:8033072
EAN:4052568282721
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-A& 8033072


Szabványos szelepek ISO 15407-1 központi dugóval

Erősségek

  • Conforms to ISO 5599-1
  • Electrical connection with central plug
  • Robust metal housing
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Technikai információk


Jellemzők
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség24 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram1100 l/min
Nyomás tartomány-0,9/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre