Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo TCK-1/4-PK-6-KU
T Quick Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:TCK-1/4-PK-6-KU
Rubix:535505
gyártó:6266
EAN:4052568019662

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T gyorscsatl. TCK-1/4-PK-6-KU 6266
T quick connector TCK-1/4-PK-6-KU Swivelling with 2 sealing rings. Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing edge, Assembly Position=Any, Pneumatic Connection=(* G1/4, * PK-6 with union Nut), Materials note=Conforms to RoHS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 140x110x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 16,23 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre