T-kulcs Beta Tools 951AS 3/32
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:951AS 3/32
Rubix:10396045
gyártó:009510750
EAN:8014230430256


Műszaki összefoglalás
| Lenyomat | hex / allen |
|---|---|
| Lenyomat mérete | 3/32 |
| Hossz | 125 mm |
Termék leírás : BETA 951AS 3/32 T-szárú imbuszkulcs, a végeken hatszögprofil
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Erősségek
T-wrenches with three chrome-plated hexagonal male ends
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 165x85x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Lenyomat mérete | 3/32 |
| Hossz | 125 mm |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre