Referencia
Lecserélt ref.:857418
PTN:UCT211
Rubix:10302386
gyártó:893694
EAN:3660338461507




Dokumentumok
Termék leírás : PTN Take-up házas egység UCT211
Cast iron take up housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Szélesség | 102 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 55.6 mm |
| Hossz | 171 mm |
| Sorozat | uct200 |
| Belső szélesség | 130 mm |
| Külső átmérő | 64 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre