Referencia
Piab:9903509
Rubix:10306064
gyártó:9903509

Termék leírás : PIAB G.S35T50.B3.S1.G14M.00 vákuumos szívókorong – 9903509
Zsákok zsákfeltöltő állomásokon történő kinyitásához tervezték.
Vékony és érzékeny lapok, például papír és műanyag fóliák kezelésére is alkalmas.
A vékony, alkalmazkodó perem és az okos kapocsminta megakadályozza, hogy az érzékeny tárgyak/lapok beszívódjanak és megsérüljenek, miközben fokozott emelőerőt biztosít.
Vékony és érzékeny lapok, például papír és műanyag fóliák kezelésére is alkalmas.
A vékony, alkalmazkodó perem és az okos kapocsminta megakadályozza, hogy az érzékeny tárgyak/lapok beszívódjanak és megsérüljenek, miközben fokozott emelőerőt biztosít.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Alak | kerek |
| Min. hőfok | 40 °C |
| Max. hőfok | 120 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető