Referencia
Stanley:0-39-055
Rubix:513925
EAN:3253560390556
Termék leírás : STANLEY Méroszalag 1m kulcstartóval - 0-39-055
Erősségek
•Hook with 3 rivets to reduce the risk of accidental damage - 40% stronger than a hook with 2 rivets
Tape retainer and automatic tape return to housing
Clip for attaching a tape measure to a belt
Tape retainer and automatic tape return to housing
Clip for attaching a tape measure to a belt
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 1 m |
|---|---|
| Szélesség | 6.35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
