Referencia
Ruko:102125E
Rubix:421236
EAN:4007140032836

Termék leírás : Ruko kúpsüllyeszto HSSE-Co5, 31,0mm 102125E
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Technikai információk
Jellemzők
| Ferde szög | 90 ° |
|---|---|
| Átmérő | 31 mm |
| Fogak száma | 3 |
| Vég átmérő | 12 mm |
| Din szabvány | din 335 c |
| Teljes hossz | 71 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre