Csavaros fúró Roebuck 863891

Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:863891
Rubix:10175272
EAN:3660338183577
863891
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő11.5 mm
Teljes hossz175 mm
Vágási hossz94 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : HSS MORZE KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓGÉP 11,5 MM


Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit For use with stationary machines
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő11.5 mm
Teljes hossz175 mm
Vágási hossz94 mm
Szár típuscônico
Din szabványdin 345 n
Belső hűtésnem
Kúpos szárcm1
Karosszéria anyagahss
Hegy szöge118 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre