Csavaros fúró Roebuck 863916

Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:863916
Rubix:10175247
EAN:3660338183829
863916
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő28 mm
Teljes hossz291 mm
Vágási hossz170 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : HSS MORZE KÚPOS SZÁRÚ FÚRÓ 28 MM


Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit For use with stationary machines
30° helix angle - 118° tip angle - Cross-grinding sharpening
Use of lubrication highly recommended
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő28 mm
Teljes hossz291 mm
Vágási hossz170 mm
Szár típuscônico
Din szabványdin 345 n
Belső hűtésnem
Kúpos szárcm3
Karosszéria anyagahss
Hegy szöge118 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre