Európai szabvány lánckerék Tsubaki 10B2/1610 20T
TAPERBUSH SPROCKET 20T 10B2/1610 HARDENED TEETH
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:10B2/1610 20T
Rubix:10491348
gyártó:21723001020
EAN:8718472773514
Termék leírás : TSUBAKI 20T 10B2/1610 Edzett fogú kúpos szorítós lánckerék - 21723001020
TSUBAKI sprockets are built from top-grade,heat-treated carbon steel to offer long wear life, resist abrasion, and withstand heavy shock loads. All stocked carbon steel sprockets are executed with induction hardened teeth as a standard to make a perfect match with the premium quality Tsubaki chains. You get longer service life and reliable performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 921 g |
|---|---|
| Súly | 0.921 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre