Kúpgörgős csapágyak Timken 592B, Külső átmérő: 152.4 mm | Belső átmérő: 88.9 mm | Szélesség: 30.163 mm

Tapered Roller Bearing Flanged Cup

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:592B
Rubix:236979
gyártó:100110911
EAN:0053893064628
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő88.9 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség30.163 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 592B-20024 [TIMKEN]


TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.

Erősségek

Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.

Alkalmazások

Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,226x152,4x152,4 mm
Logisztikai Tömeg1050 g
Csomagolt méretek (L x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Csomagolt súly1050,1 g
Belső átmérő88.9 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség30.163 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly1.13 kg
Sorozat595
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség39.688 mm
AlapértelmezettABMA 19.2 (INCH SYSTEM)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r319000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr216000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban