Kúpgörgős csapágyak Timken 32211, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 26.75 mm
Series 322 tapered roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:32211
Rubix:210737
EAN:0053893045856





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 26.75 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 32211-9X025 [TIMKEN]
Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable rings facilitate assembly.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 26.75 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre