Kúpgörgős csapágyak Timken 635/632, Külső átmérő: 136.525 mm | Belső átmérő: 57.15 mm | Szélesség: 16.662 mm
Tapered roller bearing Timken
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:635/632
Rubix:203161
EAN:0053893352336




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 57.15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 136.525 mm |
| Szélesség | 16.662 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 635-99401 [TIMKEN]
Tapered roller bearing Timken
Tapered roller bearing Timken
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 57.15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 136.525 mm |
| Szélesség | 16.662 mm |
| Súly | 3.11 kg |
| Sorozat | 635 |
| Teljes csapágy szélesség | 73.025 mm |
| Alapértelmezett | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 298000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 233000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre