Kúpgörgős csapágyak SKF 31324 XJ2, Külső átmérő: 260 mm | Belső átmérő: 120 mm | Szélesség: 69.26 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:31324 XJ2
Rubix:544857
gyártó:37445
EAN:7316577005588


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 69.26 mm |
Termék leírás : SKF 31324 XJ2 kúpgörgos radiális csapágy
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 68x260x260 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 15295 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 260 mm |
| Szélesség | 69.26 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 313x |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 1700 rpm |
| Sebesség limit | 2400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 695000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 539000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre