Kúpgörgős csapágyak SKF HM 903249/2/210/2/Q, Külső átmérő: 95.272 mm | Belső átmérő: 44.462 mm | Szélesség: 30.958 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:HM 903249/2/210/2/Q
Rubix:540677
gyártó:161482
EAN:7316572852422
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.462 mm
Külső átmérő95.272 mm
Szélesség30.958 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF HM 903249/2/210/2/Q kúpgörgos radiális csapágy


Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.

Erősségek

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,96x95,27x95,27 mm
Logisztikai Tömeg994 g
Belső átmérő44.462 mm
Külső átmérő95.272 mm
Szélesség30.958 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozathm
Ketrecacél
Referencia sebesség4800 rpm
Sebesség limit7000 rpm
Teljes csapágy szélesség30958 mm
AlapértelmezettDIMENSIONS IN INCHES TO ABMA/AFBMA STANDARD 19:1974 (ANSI B3.19-1975)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r122 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr101 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban