Kúpgörgős csapágyak SKF LM 11710/Q, Külső átmérő: 39.878 mm | Belső átmérő: 32 mm | Szélesség: 10.668 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:LM 11710/Q
Rubix:540680
gyártó:66720
EAN:7316570930436


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 39.878 mm |
| Szélesség | 10.668 mm |
Termék leírás : SKF LM 11710/Q kúpgörgos radiális csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 10,67x39,88x39,88 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30,5 g |
| Belső átmérő | 32 mm |
| Külső átmérő | 39.878 mm |
| Szélesség | 10.668 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | lm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre