Kúpgörgős csapágyak SKF M 249747/710, Külső átmérő: 358.775 mm | Belső átmérő: 257.18 mm | Szélesség: 76.2 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:M 249747/710
Rubix:540674
gyártó:91873
EAN:7316571174181


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 257.18 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 358.775 mm |
| Szélesség | 76.2 mm |
Termék leírás : SKF M 249747/710 kúpgörgos csapágy
Erősségek
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 71,44x358,78x358,77 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 21640 g |
| Belső átmérő | 257.18 mm |
| Külső átmérő | 358.775 mm |
| Szélesség | 76.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | m 249 |
| Referencia sebesség | 1200 rpm |
| Sebesség limit | 1600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 17600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 84200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre