Kúpgörgős csapágyak SKF 25590/2/25520/2/Q, Külső átmérő: 82.931 mm | Belső átmérő: 45.618 mm | Szélesség: 25.4 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:25590/2/25520/2/Q
Rubix:577004
gyártó:161469
EAN:7316573954569


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45.618 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 82.931 mm |
| Szélesség | 25.4 mm |
Termék leírás : SKF 25590/2/25520/2/Q
Single row tapered roller bearings, inch sizes, are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25,4x70,31x70,31 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 572 g |
| Belső átmérő | 45.618 mm |
| Külső átmérő | 82.931 mm |
| Szélesség | 25.4 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 6000 rpm |
| Sebesség limit | 9000 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 25.4 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 106 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 80.9 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre