Kúpgörgős csapágyak Timken 33109, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 26 mm
Tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:33109
Rubix:587662
gyártó:100007420
EAN:0053893259789


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 26 mm |
Termék leírás : TIMKEN 33109
With a radial and axial load management capability, Timken® high performance conical roller bearings are designed to offer the greatest durability in the most compact spaces
Erősségek
The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings
Alkalmazások
For logistics, energy, agriculture, printing, etc.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 527,1 g |
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 26 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre