Kúpgörgős csapágyak SKF 32232, Külső átmérő: 290 mm | Belső átmérő: 160 mm | Szélesség: 84.95 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:32232
Rubix:242100
gyártó:38018
EAN:7316577079633


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 160 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 290 mm |
| Szélesség | 84.95 mm |
Termék leírás : SKF 32232 kúpgörgos csapágy
radial taper roller bearing Single row - metric standard non-disponible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 84x290x290 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 23158 g |
| Belső átmérő | 160 mm |
| Külső átmérő | 290 mm |
| Szélesség | 84.95 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 322 |
| Referencia sebesség | 1600 rpm |
| Sebesség limit | 2200 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 84 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 934 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre