Kúpgörgős csapágyak SKF HM 803149/2/QCL7C, Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 29.37 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:HM 803149/2/QCL7C
Rubix:543184
gyártó:46460
EAN:7316570003161
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Szélesség29.37 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SKF HM 803149/2/QCL7C kúpgörgos radiális csapágy


Tapered roller bearing cones (inner ring with rollers and cage), inch sizes, are intended to be combined with cups (outer ring) from the same series. Together they create a complete bearing that accommodates combined radial and axial loads and provides low friction during operation. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.

Erősségek

•Can be combined with cups from the same series
High radial and axial load carrying capacity
Accommodate axial loads in one direction
Low friction and long service life

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,63x88,9x88,9 mm
Logisztikai Tömeg537 g
Belső átmérő44.45 mm
Szélesség29.37 mm
Sorozathm
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség29.37 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r127000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr95200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban