Kúpgörgős csapágyak SKF 32309 BJ2/QCL7C, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 38.25 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:32309 BJ2/QCL7C
Rubix:219273
gyártó:108048
EAN:7316571304205




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 38.25 mm |
Termék leírás : SKF 32309 BJ2/QCL7C kúpgörgos radiális csapágy
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1450 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 38.25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 323b |
| Referencia sebesség | 4800 rpm |
| Sebesség limit | 6700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 176000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 134000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre