Kúpgörgős csapágyak SKF 320/28 X/Q, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 28 mm | Szélesség: 16.84 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:320/28 X/Q
Rubix:41790
gyártó:47359
EAN:7316570003451




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16.84 mm |
Termék leírás : SKF 320/28 X/Q kúpgörgos radiális csapágy 320/28 X
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 16x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 141 g |
| Belső átmérő | 28 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 16.84 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 320 |
| Referencia sebesség | 9500 rpm |
| Sebesség limit | 13000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 38000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 31900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre