Kúpgörgős csapágyak SKF 31312 J2/QDF, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 67 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:31312 J2/QDF
Rubix:55831
gyártó:37404
EAN:7316570002126


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 67 mm |
Termék leírás : SKF 31312 J2/QDF kúpgörgos radiális csapágy
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4091 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 67 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 313 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 2800 rpm |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 335000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 246000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre