Kúpgörgős csapágyak Timken HM911210, Külső átmérő: 130.175 mm | Belső átmérő: 53.975 mm | Szélesség: 23.813 mm
Tapered Roller Bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:HM911210
Rubix:217050
gyártó:100098810
EAN:0053893796604


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 53.975 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130.175 mm |
| Szélesség | 23.813 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM911210-20024 [TIMKEN]
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Erősségek
Single-row tapered roller bearings have positive roller alignment that ensures true rolling motion and generates a “seating force” that pushes the roller against the cone large rib. This seating force prevents the rollers from skewing off apex, thereby keeping them positively aligned and located against the cone large rib.
Alkalmazások
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 134x134x35 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 670 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Csomagolt súly | 673,6 g |
| Belső átmérő | 53.975 mm |
| Külső átmérő | 130.175 mm |
| Szélesség | 23.813 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 2.2 kg |
| Sorozat | hm911200 |
| Teljes csapágy szélesség | 36.513 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 183000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 198000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre