Belső gyűrűk Timken H 913849

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:H 913849
Rubix:208038
EAN:0053893706856
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő69.85 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség41.275 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak H913849-70000 [TIMKEN]


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő69.85 mm
Külső átmérő146.05 mm
Szélesség41.275 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly2.9 kg
Pontosságnot specified
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre