Kúpgörgős csapágyak Timken L 102849/L102810, Külső átmérő: 73.025 mm | Belső átmérő: 44.45 mm | Szélesség: 18.258 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:L 102849/L102810
Rubix:218620
EAN:0053893782669
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő73.025 mm
Szélesség18.258 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak L102849-99401 [TIMKEN]


Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő44.45 mm
Külső átmérő73.025 mm
Szélesség18.258 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.3 kg
Sorozatl102800
Ketrecacél
Teljes csapágy szélesség18.258 mm
AlapértelmezettANSI/ABMA STANDARD 19.2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r78300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr57000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban