Kúpgörgős csapágyak SKF 322/28 B, Külső átmérő: 58 mm | Belső átmérő: 28 mm | Szélesség: 20.25 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:322/28 BJ2/Q
SKF:322/28 B
Rubix:10404408
EAN:7316577327611
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő28 mm
Külső átmérő58 mm
Szélesség20.25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 322/28 B Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő28 mm
Külső átmérő58 mm
Szélesség20.25 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban