Kúpgörgős csapágyak FAG 32005-X-XL, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 15 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

FAG:32005-X-XL
Rubix:550553
gyártó:0855851900000
EAN:4064328846531
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG 32005-X-XL Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség15 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat320
Ketrecacél
Sebesség limit18900 rpm
Teljes csapágy szélesség15 mm
AlapértelmezettDIN 720
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r34000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr33000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban