Kúpgörgős csapágyak Timken 2558/2523, Külső átmérő: 69.85 mm | Belső átmérő: 30.163 mm | Szélesség: 23.813 mm

Tapered roller bearings Timken

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:2558/2523
Rubix:210119
EAN:0013992333896
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30.163 mm
Külső átmérő69.85 mm
Szélesség23.813 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 2558-99405 [TIMKEN]


Tapered roller bearings Timken
Tapered roller bearings Timken

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő30.163 mm
Külső átmérő69.85 mm
Szélesség23.813 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly0.5 kg
Sorozatts (tapered single)
Teljes csapágy szélesség23.813 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r94400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr21700 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban