Referencia
Tsubaki:TFS60
Rubix:10417582
gyártó:5003000600
EAN:8718472212433



Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 84 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 46 mm |
Termék leírás : TSUBAKI TFS-60 Tengelykapcsoló - 5003000600
Tsubaki TFS Series clutches are designed for press fit installation. Outside dimensions are the same as 63** ball bearings. TFS Clutches have two vertical key ways on the outer races. The usage of bearing support is compulsory.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3132 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 84 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 46 mm |
| Sorozat | tfs |
| Súly | 3132 kg |
| Referencia sebesség | 420 rpm |
| Perm. Nyomaték | 1975 N.m |
| Alapértelmezett | DIN 6885. 1;DIN 6885. 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre