Befogók Festo HGDD-80-A-G2

Three-Point Gripper

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:HGDD-80-A-G2
Rubix:518692
EAN:4052568227982
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO 3pontos megfogó HGDD-80-A-G2 1163051


Erősségek

The fully encapsulated gripper kinematics enable the gripper to be used in extremely harsh ambient conditions
The sturdy and precise kinematics provide maximum torque resistance and a long service life
The force generated by the linear motion is translated into the gripper jaw movement via a wedge mechanism with force-guided motion. This also guarantees synchronous movement of the gripper jaws. The virtually backlash-free plain-bearing guide is realised using ground-in gripper jaws

Alkalmazások

Can be used as a double-acting and single-acting gripper;Compression spring for supplementing or retaining the gripping forces;Suitable for external and internal gripping

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket12 mm
Min. hőfok5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre