Axiális golyóscsapágyak SKF 51244 M, Belső átmérő: 220 mm | Külső átmérő: 300 mm | Szélesség: 63 mm

Thrust ball bearings 512.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:51244 M
Rubix:544795
gyártó:39725
EAN:7316577121165
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő220 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség63 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 51244 M axiális(támasztó) csapágy


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Erősségek

- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)63x300x300 mm
Logisztikai Tömeg13333 g
Belső átmérő220 mm
Külső átmérő300 mm
Szélesség63 mm
Csapágy típusaegyszerű hatás
Sorozat512
Ketrecsárgaréz
Súly13 kg
Vastagság63 mm
Referencia sebesség950 rpm
Tömítésunsealed
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca358000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban