Axiális golyóscsapágyak SKF 51200, Belső átmérő: 10 mm | Külső átmérő: 26 mm | Szélesség: 11 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:51200
Rubix:220847
gyártó:39685
EAN:7316577006752


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 11 mm |
Termék leírás : SKF 51200 axiális(támasztó) csapágy
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Erősségek
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 11x26x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 11 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.03 kg |
| Vastagság | 11 mm |
| Referencia sebesség | 8000 rpm |
| Tömítés | open |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 12700 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre