Axiális golyóscsapágyak SKF 51217, Belső átmérő: 85 mm | Külső átmérő: 125 mm | Szélesség: 31 mm
Thrust ball bearings 512.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:51217
Rubix:26924
gyártó:39709
EAN:7316576677892


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : Axiális golyOscsapágyak 51217 [SKF]
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Erősségek
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x125x125 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1208 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 125 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Csapágy típusa | egyszerű hatás |
| Sorozat | 512 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 1.2 kg |
| Vastagság | 31 mm |
| Referencia sebesség | 2200 rpm |
| Tömítés | open type |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 97500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre