Referencia
SMC:CP96SB63-1200C
Rubix:10244737
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.63,löket 1200mm, CP96SB63-1200C
ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.
Erősségek
-Less buckling on the rod.
-Easy adjustment of the damping screw at the end of the stroke.
-Easy adjustment of the damping screw at the end of the stroke.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 63 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 1200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre