Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB50-1200C

Tie Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CP96SDB50-1200C
Rubix:10244496
gyártó:CP96SDB50-1200C
EAN:3618035717878
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket1200 mm

Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.50,löket 1200mm, CP96SDB50-1200C


ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Erősségek

-Less buckling on the rod.
-Easy adjustment of the damping screw at the end of the stroke.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket1200 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre