Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB80-800C

Tie Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CP96SDB80-800C
Rubix:10244114
gyártó:CP96SDB80-800C
EAN:3618035705950
CP96S(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Air Cushion

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket800 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.80,löket 800mm, CP96SDB80-800C


ISO 15552 Profile Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, with lock unit, ATEX.

Erősségek

-Less buckling on the rod.
-Easy adjustment of the damping screw at the end of the stroke.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket800 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre