Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB63-125CW

Tie Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CP96SDB63-125CW
Rubix:10240355
SMC CP96SDB63-125CW

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket125 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.63,löket 125mm, CP96SDB63-125CW


CP96, profile design ISO cylinder with enclosed tie rods, is available in 6 bore sizes from 32 to 125mm. High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod. Standard strokes range from 25 to 800mm.

Erősségek

•Double Acting
Bore Sizes 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
End of Stroke Cushioning
 

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre