Normál pneumatikus henger SMC CP96SDB32-65C
Tie Rod Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CP96SDB32-65C
Rubix:10241863
gyártó:CP96SDB32-65C
EAN:3618035723695
Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-15552 henger,átm.32,löket 65mm, CP96SDB32-65C
High accuracy covers and tie rod nuts improve mounting accuracy and extend the cylinder life. Increasing the precision of the bushing and piston rod, as well as reducing tolerances, has decreased the deflection of the piston rod.
Erősségek
•Double Acting
End of Stroke Cushioning
End of Stroke Cushioning
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
