Metrikus szíj Optibelt 16 AT3 / 714 AP
Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:16 AT3 / 714 AP
Rubix:606068
gyártó:1027475
EAN:4044978170118


Műszaki összefoglalás
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 714 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT3 / 714 AP Poliuretán fogasszíj - 1027475
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at3 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 714 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 3 mm |
| Fogak száma | 238 |
| Magasság | 1.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre