Kúpgörgős csapágyak Timken 497A/493, Külső átmérő: 136.525 mm | Belső átmérő: 85.725 mm | Szélesség: 30.163 mm

Timken Tapered Roller Bearing 495

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:497A/493
Rubix:578009
EAN:0053893651392
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85.725 mm
Külső átmérő136.525 mm
Szélesség30.163 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TIMKEN 497A ASSY99402TIMK ZOLL-KERO


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.

Erősségek

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Alkalmazások

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29,769x108,783x108,783 mm
Logisztikai Tömeg941 g
Csomagolt méretek (L x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Belső átmérő85.725 mm
Külső átmérő136.525 mm
Szélesség30.163 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat495
Ketrecacél
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban