Kúpgörgős csapágyak Timken 655/653, Külső átmérő: 146.05 mm | Belső átmérő: 69.85 mm | Szélesség: 41.275 mm
Timken Tapered Roller Bearing 655
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:655/653
Rubix:276354
EAN:0053893651866




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 69.85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 146.05 mm |
| Szélesség | 41.275 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 655-99402 [TIMKEN]
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Alkalmazások
General industrial and automotive applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 41,275x146,05x146,05 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3237 g |
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Belső átmérő | 69.85 mm |
| Külső átmérő | 146.05 mm |
| Szélesség | 41.275 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 655 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre