Kúpgörgős csapágyak Timken HM926710D, Külső átmérő: 228.6 mm | Belső átmérő: 127 mm | Szélesség: 99 mm
Timken Tapered Roller Bearing HM
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:HM926710D
Rubix:209881
gyártó:100098610
EAN:0053893710945







Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 127 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 228.6 mm |
| Szélesség | 99 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak HM926710D-20081 [TIMKEN]
Timken is the recognized world leader in tapered roller bearings with the most extensive offering in the market. This is the basic and the most widely used type of tapered roller bearing. It consists of the inner-ring assembly and the outer ring. It is usually fitted as one of an opposing pair. During equipment assembly, single-row bearings can be “set” to the required clearance (endplay) or preload condition to optimize performance.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 88,9x234,95x234,95 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 5810,1 g |
| Belső átmérő | 127 mm |
| Külső átmérő | 228.6 mm |
| Szélesség | 99 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | hm |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre