Pneumatikus irányított szelep Festo VHEF-V-B52-G18

Toggle Lever Valve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VHEF-V-B52-G18
Rubix:10458628
gyártó:5300033
EAN:4052568422868
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típuskikapcsoló karos szelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Bill.kar.szelep VHEF-V-B52-G18 5300033


Erősségek

•Small and compact for a wide range of pneumatic applications
Numerous valve functions can be selected: 3/2-way and 5/2-way functions
Lightweight
Minimal actuating forces
the valves offer high pneumatic performance for a wide range of tasks

Alkalmazások

Pneumatics

Technikai információk


Jellemzők
Típuskikapcsoló karos szelep
Csatlakozók száma5
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram750 l/min
Nyomás tartomány-0,95/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre