Csúszó egységek/asztalok Festo ELGA-TB-KF-70-600-0H

Toothed Belt Axes

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ELGA-TB-KF-70-600-0H
Rubix:517490
gyártó:8041854
EAN:4052568286545
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő70 mm
Hengerlöket600 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fogasszíj teng. ELGA-TB-KF-70-600-0H 8041854


toothed belt axis ELGA-TB-KF-70-600-0H With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=28,65 mm, Working stroke=600 mm, Size=70, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,213 %

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő70 mm
Hengerlöket600 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Tervezési méret70
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre